FS CURTIS Single Stage Air Compressor (Automatic) W/O Motor (Kompresor Angin) VA80-A 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VA80-A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (HP) | 3 |
| Tank Capacity (L) | 105 |
| Working Pressure (kg/cm²) | 8 |
| Motor Power (kW) | 2.2 |
| Cylinder Bore (mm) | 80.0 |
| Cylinder No. | 2.0 |
| Cylinder Stroke (mm) | 60.0 |
| Compressor Speed (rpm) | 651 |
| Piston Disp. (L/minute) | 393 |
| Dimensions (mm) | 350x1160 |
| Capacity (L) | 105.0 |
| Maximum Pressure (kg/cm²) | 10 |
| Berat (Kg) | 130.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20W%2FO%20Motor%20(Kompresor%20Angin)/FS%20CURTIS%20Single%20Stage%20Air%20Compressor%20(Automatic)%20W%2FO%20Motor%20(Kompresor%20Angin)%20VA80-A%201pc/mvS022654823-1.jpg)