ADK Electric Motor (Cast Iron) Foot Mounted B3 3Phase 1000RPM 4kW 5.5HP 6Pole 1pc

#Nomor SKU S022652812
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Power (HP) 5.5
Power (kW) 4
Number of Pole 6
Voltage (V) 220/380 or 380/660
Phase 3.0
Frequency (Hz) 50.0
Working Speed (rpm) 1000.0
Material Cast Iron Casing
Frame 132M1-6
Berat (Kg) 750.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait