ADK Electric Motor (Cast Iron) Foot Mounted B3 3Phase 3000RPM 200kW 270HP 2Pole 1pc
Rp95.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Power (HP) | 270 |
| Power (kW) | 200 |
| Number of Pole | 2 |
| Voltage (V) | 220/380 or 380/660 |
| Phase | 3.0 |
| Frequency (Hz) | 50.0 |
| Working Speed (rpm) | 3000.0 |
| Material | Cast Iron Casing |
| Frame | 315L2-2 |
| Berat (Kg) | 750.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Foot%20Mounted%20B3%203Phase%203000RPM/ADK%20Electric%20Motor%20(Cast%20Iron)%20Foot%20Mounted%20B3%203Phase%203000RPM%20200kW%20270HP%202Pole%201pc/ebS022652515-1.jpg)