ADK Electric Motor (Aluminium) Foot and Flange Mounted B35 3Phase 3000RPM 3kW 4HP 2Pole 1pc

#Nomor SKU S022650825
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Power (HP) 4
Power (kW) 3
Number of Pole 2
Voltage (V) 220/380 or 380/660
Phase 3.0
Frequency (Hz) 50.0
Working Speed (rpm) 3000.0
Material Aluminium Casing
Frame 100L-2
Berat (Kg) 750.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan