ABB Electric Motor 1500RPM 4 Pole B3 Foot Mounted M2BAX 355SMB 4 315kW 1pc
Rp329.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M2BAX 355SMB 4 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| IC Class | IC411 |
| IE Class Data Frequency (50 Hz) | IE Class IE2, Full Load (100%) 95.1 %, Partial Load (75%) 95.1 %, Partial Load (50%) 94.3 % |
| IE Class Data Frequency (60 Hz) | IE Class IE2, Full Load (100%) 95.4 %, Partial Load (75%) 94.9 %, Partial Load (50%) 93.7 % |
| ABB Type Designation | M2BAX 355SMB 4 |
| IM Class | IMB3 IM1001 |
| Insulation class | ICLF |
| Invoice Description | M2BAX 355SMB 4 |
| IP Class | IP55 |
| Lubrication | Regreasable |
| Number of Poles (High) | 4 |
| Standards | IEC 60034-1 |
| Starting of Motor | Direct Online |
| Stocked At (Warehouses) | CSCNM |
| Temperature rise | 105 K |
| Terminator Box Location | Top |
| Altitude (m) | 1000 |
| Two Speed Motor | No |
| Type of Duty | S1 |
| Voltage Code | D |
| Speed (rpm) | 1500 |
| Power (kW) | 315 |
| Phase | 3 |
| Voltage (V) | 400 |
| Berat (Kg) | 1619.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan