ABB Electric Motor 3000RPM 2 Pole B3 Foot Mounted M2BAX 315SMC 2 160kW 1pc

#Nomor SKU S022642899
Wishlist
Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2BAX 315SMC 2
Unit 1pc
IC Class IC411
IE Class Data Frequency (50 Hz) IE Class IE2, Full Load (100%) 94.8 %, Partial Load (75%) 94.6 %, Partial Load (50%) 93.8 %
ABB Type Designation M2BAX 315SMC 2
IE Class Data Frequency (60 Hz) IE Class IE2, Full Load (100%) 95.0 %, Partial Load (75%) 94.5 %, Partial Load (50%) 92.9 %
IM Class IMB3 IM1001
Insulation class ICLF
Invoice Description M2BAX 315SMC 2
IP Class IP55
Lubrication Regreasable
Number of Poles (High) 2
Standards IEC 60034-1
Starting of Motor Direct Online
Stocked At (Warehouses) CSCNM
Altitude (m) 1000
Temperature rise 80 K
Terminator Box Location Top
Two Speed Motor No
Type of Duty S1
Voltage Code D
Speed (rpm) 3000
Power (kW) 160
Phase 3
Voltage (V) 400
Berat (Kg) 937.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan