ABB Electric Motor 1500RPM 4 Pole B3 Foot Mounted M2BAX 225SMB 4 45kW 1pc

#Nomor SKU S022642769
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2BAX 225SMB 4
Unit 1pc
ABB Type Designation M2BAX 225SMB 4
IC Class IC411
IE Class Data Frequency (50 Hz) IE Class IE2, Full Load (100%) 93.1 %, Partial Load (75%) 92.9 %, Partial Load (50%) 92.3 %
IE Class Data Frequency (60 Hz) IE Class IE2, Full Load (100%) 93.6 %, Partial Load (75%) 93.0 %, Partial Load (50%) 91.5 %
IM Class IMB3 IM1001
Insulation class ICLF
Invoice Description M2BAX 225SMB 4
IP Class IP55
Lubrication For life
Number of Poles (High) 4
Standards IEC 60034-1
Starting of Motor Direct Online
Altitude (m) 1000
Stocked At (Warehouses) Central Stock Europe CSCNM
Terminator Box Location D-End top
Two Speed Motor No
Type of Duty S1
Voltage Code D
WEEE Category 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
Speed (rpm) 1500
Power (kW) 45
Phase 3
Voltage (V) 400
Berat (Kg) 302.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan