ABB Electric Motor 3000RPM 2 Pole B3 Foot Mounted M2BAX 160MLA 2 11kW 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M2BAX 160MLA 2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| IC Class | IC411 |
| IE Class Data Frequency (50 Hz) | IE Class IE2, Full Load (100%) 89.4 %, Partial Load (75%) 89.4 %, Partial Load (50%) 88.3 % |
| IE Class Data Frequency (60 Hz) | IE Class IE2, Full Load (100%) 90.2 %, Partial Load (75%) 89.6 %, Partial Load (50%) 87.7 % |
| IM Class | IMB3 IM1001 |
| Insulation class | ICLF |
| Invoice Description | M2BAX 160MLA 2 |
| IP Class | IP55 |
| Lubrication | For life |
| Altitude (m) | 1000 |
| Number of Poles (High) | 2 |
| Standards | IEC 60034-1 |
| Starting of Motor | Direct Online |
| Stocked At (Warehouses) | Central Stock Europe CSCNM |
| Terminator Box Location | D-End top |
| Two Speed Motor | No |
| Type of Duty | S1 |
| Voltage Code | D |
| WEEE Category | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Speed (rpm) | 3000 |
| Power (kW) | 11 |
| Phase | 3 |
| Voltage (V) | 400 |
| Berat (Kg) | 113.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan