ABB Electric Motor 1500RPM 4 Pole B5 Flange Mounted M2BAX 100LB 4 0.62kW 1pc

#Nomor SKU S022642219
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2BAX 100LB 4
Unit 1pc
IC Class IC411
IE Class Data Frequency (50 Hz) IE Class IE2
IM Class IMB5 IM3001
Insulation class ICLF
Invoice Description M2BAX 100LB 4
IP Class IP55
Number of Poles (High) 4
Stocked At (Warehouses) Central Stock Europe CSCNM
Two Speed Motor No
Altitude (m) 1000
Type of Duty S1
Voltage Code D
Ambient Temperature (°C) 40
WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
ABB Type Designation M2BAX 100LB 4
Bearing 6206-2Z/C3
Bearing NDE 6205-2Z/C3
Speed (rpm) 1500
Power (kW) 0.62
Phase 3
Voltage (V) 400
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan