ABB Electric Motor 1500RPM 4 Pole B3 Foot Mounted M2BAX 100LB 4 0.62kW 1pc
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M2BAX 100LB 4 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| IE Class Data Frequency (50 Hz) | IE Class IE2 |
| IM Class | IMB3 IM1001 |
| Insulation class | ICLF |
| Invoice Description | M2BAX 100LB 4 |
| IP Class | IP55 |
| Altitude (m) | 1000 |
| Number of Poles (High) | 4 |
| Stocked At (Warehouses) | Central Stock Europe CSCNM |
| Two Speed Motor | No |
| Type of Duty | S1 |
| Voltage Code | D |
| Ambient Temperature (°C) | 40 |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| ABB Type Designation | M2BAX 100LB 4 |
| Bearing | 6206-2Z/C3 |
| Bearing NDE | 6205-2Z/C3 |
| IC Class | IC411 |
| Speed (rpm) | 1500 |
| Power (kW) | 0.62 |
| Phase | 3 |
| Voltage (V) | 400 |
| Berat (Kg) | 35.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan