ABB Electric Motor 1500RPM 4 Pole B5 Flange Mounted M2BAX 80MB 4 0.75kW 1pc

#Nomor SKU S022641953
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2BAX 80MB 4
Unit 1pc
IE Class Data Frequency (50 Hz) IE Class IE2
IE Class Data Frequency (60 Hz) IE Class IE2, Full Load (100%) 75.5 %, Partial Load (75%) 72.3 %, Partial Load (50%) 66.5 %
IM Class IMB5 IM3001
Insulation class ICLF
Altitude (m) 1000
Invoice Description M2BAX 80MA 4
ABB Type Designation M2BAX 80MA 4
IP Class IP55
Number of Poles (High) 4
Stocked At (Warehouses) Central Stock Europe CSCNM
Terminator Box Location D-End top
Two Speed Motor No
Type of Duty S1
Ambient Temperature (°C) 40
Voltage Code D
WEEE Category 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Bearing 6204-2Z/C3
Bearing NDE 6203-2Z/C3
Direction of Rotation Both sides
Speed (rpm) 1500
Power (kW) 0.75
Phase 3
Voltage (V) 400
Berat (Kg) 18.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan