FAG Roller Bearings 20208-TVP 1pc
Rp869.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 20208-TVP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| da min (mm) | 47 |
| m (kg) | 0.386 |
| nG (1/minute) | 8700 |
| ra max (mm) | 1 |
| r min (mm) | 1.1 |
| C0r (N) | 53000 |
| Cr (N) | 49500 |
| Cur (N) | 5200 |
| D1 (mm) | 70.1 |
| Da max (mm) | 73 |
| Width B (mm) | 18 |
| Inner Diameter d (mm) | 40 |
| Outer Diameter d (mm) | 80 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.Feature
Main dimensions to DIN 635-1
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan