INA Radial Spherical Plain Bearings GE40-DO-2RS 1pc

#Nomor SKU S022591364
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GE40-DO-2RS
Unit 1pc
Dk (mm) 53
Da max (mm) 45
m (kg) 0.3
C (mm) 22
r1s min (mm) 0.6
r2s min (mm) 1
α (°) 7
C0r (N) 496000
Cr (N) 99100
da min (mm) 51
Width B (mm) 28
Inner Diameter d (mm) 40
Outer Diameter d (mm) 62
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Feature
Requiring maintenance, to DIN ISO 12 240-1, lip seals on both sides
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait