INA Needle Roller/Axial Ball Bearings NKX25-Z-XL 1pc

#Nomor SKU S022541437
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NKX25-Z-XL
Unit 1pc
Da (mm) 37.7
DW (mm) 25
m (g) 132
C (mm) 30
nG (1/minute) 6000
ra max (mm) 0.6
r min (mm) 0.6
C0a (N) 37500
C0r (N) 30500
c1 (mm) 11
C2 (mm) 9.5
Ca (N) 19600
Cr (N) 21300
Cua (N) 1840
Cur (N) 5400
d2 max (mm) 43.2
Fw (mm) 25
Outer Diameter d (mm) 37
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number, ukuran dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number, size and specification for actual product.
Feature
Axial component, single direction, to DIN 5429, with end cap, for grease lubrication
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait