RUCIKA Sambungan Pipa PVC Valve Socket AW 1x1/2inch 1box(200pcs)

#Nomor SKU S022452627
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(200pcs)
Size (inch) 1x1/2
Application For Clean and Pressure Water
Dimension d1(mm) 22.4
Dimension D2 (mm) PT 1
Dimension I2 (mm) 30
Dimension I4 (mm) 15
Dimension I5 (mm) 23.0
Length (mm) 71
Dimension B (mm) 40.0
Dimension T Min. 3.3
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan