RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000.
Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
RUCIKA Pipe PVC Standard Tipe AW 1-1/2inch 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Tipe AW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 1-1/2 |
| Size (mm) | 48 |
| Length Pipe (m) | 4 |
| Working Pressure (kg/cm²) | 10 |
| Applications For | Clean & Wastewater |
| Wall Thickness (mm) | 2.30 |
| Connection System | Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem) |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 85/S/RE/II.2/2014_ |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||