RUCIKA Pipe PPR Kelen Green PN 20 160mm 1pc

#Nomor SKU S022450401
Wishlist
Rp7.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PN 20
Unit 1pc
Length Pipe (m) 4
Application For Hot Water Pressure
Pipe Type PP-R
Color Green
Size (mm) 160
Size (inch) 6
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan.

RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya.
Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun.

RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun.
Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada:
- Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.
- Sistem udara bertekanan.
- Sistem air minum dan makanan cair.
- Agrikultur (greenhouse & taman).
- Sistem transportasi asam dan cairan agresif.

RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi.

PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan.
PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan.
PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan