FESTO ISO Cylinder DSBC Series DSBC-50-30-PPVA-N3 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | DSBC-50-30-PPVA-N3 |
---|---|
Unit | 1pc |
Stroke (mm) | 50 |
Piston Diameter (mm) | 20 |
Ambient Temperature (°C) | -10 to 60 |
Impact Energy In End Positions (N m) | 0.2 |
Theoretical Force at 6 Bar, Return Stroke (N) | 317 |
Theoretical Force at 6 Bar, Advance Stroke (N) | 377 |
Berat (Kg) | 1.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan