FESTO Air Reservoir CRVZS-20 20L 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CRVZS-20 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Volume (L) | 20 |
| Operating Pressure (bar) | -0.95 to 16 |
| Ambient Temperature (°C) | -10 to 100 |
| Maximum Tightening Torque Connecting Thread (N m) | 130 |
| Mounting Type | with Through Hole |
| Pneumatic Connection | G3/8 |
| Material Note | Free of copper and PTFE, Conforms to RoHS |
| Material of Air Reservoir | High alloy steel, non-corrosive |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan