MU Perata Lantai Ekspos Heavy Duty MU-445 40kg 1pc

#Nomor SKU S022404565
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MU-445
Unit 1pc
Packaging (kg) 40
Air Consumption (L/kg) 4.5-5/40
Dispersibility (m²/kg) 1/40
Thickness (mm) 20
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mortar Semen Instan untuk pekerjaan screed yang tepat digunakan di pergudangan atau area yang membutuhkan kuat tekan dan surfaces strength tinggi. Memiliki kuat tekan setara K-300, lapisan permukaan yang kuat dan dapat di ekspos. Formula Self-Compacting-nya menjadikan pekerjaan perataan lebih cepat, dan lebih mudah untuk memperoleh permukaan yang rata dan halus.
Fitur
- Kuat menahan beban pada permukaan lantai.
- Sangat baik digunakan sebagai dasar lantai kerja pemasangan keramik lantai.
- Dapat diaplikasikan diatas permukaan lantai beton yang terlebih dahulu dilapisi MU-L500 AcryBond (Perekat Mortar & Beton berbahan Akrilik).
- Dapat juga diaplikasikan di atas permukaan tanah yang cukup padat.
- Plastis saat diaplikasikan.
- Untuk efisiensi dapat menggunakan Silo System.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan