OPTIBELT ZR 150 L Width Range 301-400 OPTI 150 L 306mm 1Pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OPTI 150 L |
|---|---|
| Unit | 1Pc |
| Pitch Length (mm) | 150 |
| Number of Teeth | 2540 |
| Sleeve width (mm) | 500 |
| Belt width | 306 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cord
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan