OPTIBELT ZR 110 XL Width Range 401-500 OPTI 110 XL 418mm 1Pc

#Nomor SKU S022228536
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPTI 110 XL
Unit 1Pc
Pitch Length (mm) 110
Number of Teeth 2540
Sleeve width (mm) 500
Belt width 418
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cord
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan