OPTIBELT RB 1194 PL Width Range 5-100 OPTI 1194 PL 53mm 1Pc

#Nomor SKU S022041968
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPTI 1194 PL
Unit 1Pc
Pitch Length (mm) 1194
Belt width 53
Lb (in) 47.0
Number of ribs per sleeve 53
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RIBBED BELTS

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan