Kartell Water Jet Vacuum Pump 1395 10kg/cm2 1pc
Rp449.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1395 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Art No. | 1395 |
| Material | PP |
| Working Pressure (kg/cm²) | 10 |
| Ext. Ø h20 Tube (mm) | 11.85 |
| Ext. Ø Vacuum Tube (mm) | 9 |
| Pressure (bar) | 9.804 |
| Pressure (mmHg) | 191.50 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
This pump will work on pressures up to 10 Kg/cm2. Built in non return valve to eliminate back flow. Useful for sucking to waste any split chemicals as well as for filter work. Easily dismantled for cleaning. Autoclavable.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan