Kartell Micro/Mini Scintillation Vials, HDPE 934 4ml 1pc
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 934 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Art No. | 934 |
| Material | PE |
| Certification | CE IVD |
| Diameter size (mm) | 26.5 |
| Without Cap (mm) | 57.50 |
| Dimensions (mm) | Ø 13.71x53.60 |
| With Cap (mm) | 60.10 |
| Capacity (ml) | 4 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Unbreakable vials compatible with all liquid scintillation counters. Heavy walled to minimize solvent losses. Special PP screw cap to achieve leakproof closure (Art. 933). Insert vials, capacity of 4 ml, supplied with screw caps, (Art. 934).
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan