Kartell Aspirator Bottle HDPE, Heavy Duty 1664 25L 1pc

#Nomor SKU S022027382
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1664
Unit 1pc
Art No. 1664
Material HDPE
Capacity (ml) 25
I.D. (Ø mm) 79.5
E.D. (Ø mm) 95.5
Bottle (Ø mm) 280
Height (mm) 565
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed for life time service. Can be used in sub zero temperatures. Very sturdy having thick walls whilst retaining translucency. The 3/4” BSPT spigot (supplied) mates with a 12 mm deep thread in the aspirator for total leakproof performance. Recommended that a few drops of vaseline be put on the thread before assembly. SUITABLE FOR FOODSTUFF.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan