DEWALT Gerinda Tangan Kecil DWE8200PL-B1 Paddle Switch 850W 1unit

#Nomor SKU S022026002
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DWE8200PL-B1
Unit 1unit
Power (W) 850
Max. Disc Diameter (mm) 100
No Load Speed (rpm) 12000
Spindle Thread M10
Spindle Lock Yes
Length with Disc (mm) 296
Height (mm) 57
Switch Type Paddle
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Didesain praktis & ergonomic, dilengkapi spindle lock dan window handle
-Mesin gerinda tangan dengan teknologi kipas terbaru untuk melindungi motor
-Ideal untuk melengkapi perlengkapan workshop Anda

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan