STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas) 87-709-1 1set(14pcs)

#Nomor SKU S022025746
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 87-709-1
Unit 1set(14pcs)
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 23 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set content:
Slimlineinch wrench: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8, 1 1/4 inch
Heavy-duty nylon pouch Inner box
Feature
- Made of Chrome Vanadium Steel
- Both the open ended head and the ring are angled at 15° for optimum accessibility
- Nickel chrome plating protects against corrosion
- Slim pattern
- MaxiDriveTM and anti-slip open ended jaw shapemaintains grip on fastener with only slight rotational pressure
- Anti-slip feature

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan