DEWALT Mesin Bor Beton DWD024-B1 650W 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWD024-B1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Power (W) | 650 |
| Chuck Capacity (mm) | 13 |
| No Load Speed (rpm) | 0-2800 |
| Max. Drilling Capacity in Wood (mm) | 25 |
| Max. Drilling Capacity in Steel (mm) | 13 |
| Max. Drilling Capacity in Concrete (mm) | 16 |
| Impact Rate (bpm) | 0-47,600 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||