BLACK+DECKER Cordless Hammer Drill BDCHD18K-B1 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BDCHD18K-B1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Battery Type | Lithium |
| Battery Capacity (mAh) | 1500 |
| No Load Speed (rpm) | 0-360/0-1400 |
| Maximum Torque (N m) | 17.5/40 |
| Chuck Capacity (mm) | 10 |
| Charger | Charger Adaptor |
| Output Current (mA) | 400 |
| Charging Time (hour) | 4 |
| Battery Voltage (V) | 18 |
| Berat (Kg) | 3.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
- 2 Gears - High speed for drilling into wood and Steel, Low speed for controlled driving- 10 position clutch provides precise control
- LED worklight illuminates the work area when drill is in use
Accessories :
2 drill bits
7 screwdriver bits
1 double ended bit
1 magnet bit holder
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan