DEWALT Angle Polisher DWP849X-B1 1unit
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DWP849X-B1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Power (W) | 1250 |
| Max. Disc Diameter (mm) | 180 |
| No Load Speed (rpm) | 0-600/0-3500 |
| Spindle Thread | M14 |
| Length with Disc (mm) | 530 |
| Height (mm) | 14.5 |
| Switch Type | Trigger |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan