OPTIBELT OMEGA HP 390 3MHP Width Range 5-100 OPTI 390 3MHP 25mm 1Pc

#Nomor SKU S021780998
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPTI 390 3MHP
Unit 1Pc
Pitch Length (mm) 390
Number of Teeth 130
Sleeve width (mm) 470
Belt width 25
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HIGH PERFORMANCE TIMING BELT
MADE OF CHLOROPRENE
maintenance-free, with glass-fibre tension cord
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan