GS ASTRA Aki Mobil Hybrid GSHY-N50 1pc

#Nomor SKU S021259517
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GSHY-N50
Unit 1pc
Type of Car Nissan Terano, Peugeot 504/505
Capacity (Ah) 50.0
Voltage (V) 12.0
Dimensions (mm) 260x173x204
Total Height (mm) 225.0
SNI License Yes
SNI Number SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 November 2020
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keunggulan GS Hybrid :

- Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional.

- Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai.

- Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki.

- Didesain khusus untuk iklim tropis.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan