OPTIBELT OMEGA 1350 5M Width Range 201-300 OPTI 1350 5M 263mm 1Pc
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OPTI 1350 5M |
|---|---|
| Unit | 1Pc |
| Pitch Length (mm) | 1350 |
| Number of Teeth | 270 |
| Sleeve width (mm) | 500 |
| Belt width | 263 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE
maintenance-free, with glass-fibre tension cord
maintenance-free, with glass-fibre tension cord
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan