OPTIBELT OMEGA 1064 8M Width Range 201-300 OPTI 1064 8M 201mm 1Pc

#Nomor SKU S021034534
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPTI 1064 8M
Unit 1Pc
Pitch Length (mm) 1064
Number of Teeth 133
Sleeve width (mm) 500
Belt width 201
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE
maintenance-free, with glass-fibre tension cord

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan