OPTIBELT OMEGA / HTD double sided 1200 D8M Width Range 101-200 OPTI 1200 D8M 105mm 1Pc
Rp4.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OPTI 1200 D8M |
|---|---|
| Unit | 1Pc |
| Pitch Length (mm) | 1200.0 |
| Number of Teeth | 150.0 |
| Sleeve width (mm) | 500 |
| Belt width | 105.0 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cord
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan