FLOMAX FX-FNBL Diesel Fuel Nozzle Gun w/o Plug 1pc
Rp40.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Nozzle Length (inch) | 11 |
| Nozzle Weight (lbs) | 6.6 |
| Nozzle Swivel Thread (NPT) | 1.5 |
| Berat (Kg) | 3.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
FNBL Diesel Fuel Nozzle
Standard shutoff set at 8.0 PSI (FloMAX nozzles can be set from 5.5 PSI shutoff to 13.00 PSI shutoff as required)
Working pressure – 125 PSI Burst pressure – 250 PSI
Standard shutoff set at 8.0 PSI (FloMAX nozzles can be set from 5.5 PSI shutoff to 13.00 PSI shutoff as required)
Working pressure – 125 PSI Burst pressure – 250 PSI
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan