NRT-PRO Cut Off+Batu Potong 2414 HD 355mm(14inch) 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2414 HD |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 355 |
| Power (W) | 1800.0 |
| Voltage (V) | 220 |
| Revolution Per Minute (rpm) | 3700 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Berat (Kg) | 14.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 October 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201unit/l0S020747756-1.jpg)