NRT-PRO Cordless Impact Drill Set 343+Set DC 20V 13mm 1unit

#Nomor SKU S020747626
Wishlist
Rp829.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 343+Set DC
Unit 1unit
Size (mm) 13
Battery (mAh) 2000
Revolution Per Minute (rpm) 0-450-1700
Battery Voltage (V) 20
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 03 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan