FUJIYAMA Mesin Bor Listrik SD 9060 240x65x250mm 1unit
Rp369.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SD 9060 |
---|---|
Unit | 1unit |
Size (mm) | 240x65x250 |
Input Power (W) | 350 |
Capacity Steel (mm) | 10 |
Capacity Wood (mm) | 25 |
No Load Speed (rpm) | 0-3.000 |
Overall Length (mm) | 228 |
Safety Class | Double Insulation |
Garansi Part | 6 bulan |
Garansi Service | 12 bulan |
Berat (Kg) | 1.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 05 June 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan