Mitutoyo Coolant Proof Micrometer MDC-25PX 1pc
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MDC-25PX |
---|---|
Unit | 1pc |
Manufacturer Code | 500-153 |
Measuring Range (mm) | 0 to 300 |
Power Supply | Button type silver oxide battery (SR44) x 1 (included) |
Instrumental Error (mm) | ± 0.03 |
Minimum Display (mm) | 0.01 |
Outer jaw (mm) | 64 |
Inner jaw (mm) | 21.8 |
Depth Bar | Yes |
Minimum Display | 0.01 mm |
M Code | 1036674 |
Berat (Kg) | 1.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan