Mitutoyo Coolant Proof Micrometer

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Manufacturer Code500-153
Power SupplyButton type silver oxide battery (SR44) x 1 (included)
Instrumental Error (mm)± 0.03
Minimum Display (mm)0.01
Depth BarYes
Inner jaw (mm)21.8
Measuring Range (mm) 0 to 300
Minimum Display0.01 mm
Outer jaw (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan