Ariston Slim 2 Electric Water Heater SL2 30 RS 350 ID 30L 1unit

#Nomor SKU S020725518
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SL2 30 RS 350 ID
Unit 1unit
Capacity (L) 30
Power (W) 350
Voltage (V) 230
Warm-up Time (hour/minute) 4/29
Maximum Pressure (bar) 7.5
Maximum Temperature (°C) 80
Tank Steel with Titanshield
Heat Element Copper
Thermostat TBSR (Mechanic)
Protection Level IPX1
Joint Diameter (inch) 1/2
Dimensions (mm) 757x331x341
Code 3180671
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Suhu yang akurat
Dilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendali
Scalding Prevention
Lampu indikator yang akan menyala jika suhu aman
dan ideal (40° - 45°)
Auto Diagnosis
Peringatan pada display yang akan muncul jika terjadi malfungsi pada produk
Italian Design
Desain hemat ruang oleh Umberto Palermo, Blue Light LED indikator air panas tersedia

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan