Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater PRO1 ECO 100 V 1,5K ID 100L 1unit
Rp5.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PRO1 ECO 100 V 1,5K ID |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (L) | 100 |
| Power (W) | 1500 |
| Installation | Horizontal |
| Voltage (V) | 220 |
| Warm-up Time (hour/minute) | 3/31 |
| Maximum Pressure (bar) | 8 |
| Maximum Temperature (°C) | 80 |
| Index Protection | 3 |
| Berat (Kg) | 24.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- Desain eksklusif
- Anti bakteri Legionella
- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi
- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**
- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
- Anti bakteri Legionella
- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi
- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**
- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan