Ariston Andris 2 R Electric Water Heater AN2 15 R 350 ID 15L 1unit

#Nomor SKU S020724993
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AN2 15 R 350 ID
Unit 1unit
Capacity (L) 15
Power (W) 350
Voltage (V) 230
Warm-up Time (hour/minute) 2/15
Maximum Pressure (bar) 7.5
Maximum Temperature (°C) 75
Tank Steel with Titanshield
Heat Element Copper
Thermostat TBSR (Mechanic)
Protection Level IPX1
Joint Diameter (inch) 1/2
Dimensions (mm) 360x360x318
Code 3180663
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Perlindungan ganda terhadap karat dengan
teknologi Titan Shield

Terlindung dari resiko terbakar dengan Scalding
Prevention

Desain Italia

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan