Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater AN2 LUX 15 350 ID 15L 1unit

#Nomor SKU S020724962
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AN2 LUX 15 350 ID
Unit 1unit
Capacity (L) 15
Power (W) 350
Voltage (V) 230
Warm-up Time (hour/minute) 2/15
Maximum Pressure (bar) 7.5
Maximum Temperature (°C) 80
Tank Steel with Titanshield
Heat Element Incoloy Enameled
Thermostat Electronic
Protection Level IPX1
Joint Diameter (inch) 1/2
Dimensions (mm) 360x360x318
Code 3180657
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanas
Mencegah kalsium yang terkandung dalam air menempel
di elemen pemanas, sehingga proses pemanasan
menjadi efisien

10 years warranty
Dengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindungan
ganda terhadap korosi

AG+ Technolgy
Mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangki
pemanas air hingga 80%.

Italian Design dengan LED Display
Desain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knob
pengaturan dan lampu indicator yang lengkap

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan