Burgari Lithium Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif) MP-3 Yellow Transparant 0.455kg 1pc

#Nomor SKU S020710644
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MP-3
Unit 1pc
Size (kg) 0.455
Color Yellow Transparant
Texture Fibrous
Soap Type Lithium
Unworked Penetration '240 at 25°C
Worked Penetration '242 at 25°C
Dropping Point 199
Kinematic Viscosity '130 at 40°C
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diformulasikan dari bahan yang bermutu tinggi dengan bahan additive khusus Lithium 12 Hidroxy Stearate, sehingga memiliki daya tahan sangat baik terhadap gesekan pada suhu tinggi. Pelumas ini juga melindungi bearing dari air, karat, dan lembab. Dengan demikian melindungi permukaan bearing terhadap korosi. BURGARI Semi Synthetic Lithium Grease ini sangat cocok digunakan untuk pelumas bearing roda kendaraan dan juga dipakai pada industri dengan titik kerja 180°C.
Fitur
Keistimewaan :
- Daya tahan terhadap air, oksidasi dan kelembaban sangat baik.
- Dapat dipakai untuk mencegah karat dan korosi.
- Sangat cocok untuk pemakaian dengan beban gesekan sedang sampai dengan berat dan juga dalam proses pada suhu tinggi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk