FLC Roller Chain Double Row RS 40-2 Double 1pc

#Nomor SKU S020706739
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS 40-2 Double
Unit 1pc
Pitch (mm) 12.70
Roller Diameter d1 (mm) 7.92
Width Between Inner Plates b1 (mm) 7.85
Pin Diameter d2 (mm) 3.98
Width Over Bearing Pins L (mm) 32.3
Width Over Connecting Pins Lc (mm) 36.2
Inner Plates Depth h2 (mm) 12.07
Transverse Pitch pt (mm) 14.38
Plate Thickness t (mm) 1.52
Ultimate Tensile Strength Fu (kN) 27.8
Average Tensile Strength Fua (kN) 34
Mass per Meter (kg/m) 1.20
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number dan spesifikasi untuk aktual produk.
Warning
Representative product photo. Please refer to model number and specification for actual product.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan