netAlly AirMagnet Spectrum XT Network Interference Analyzer AM/B4070 1pc
Rp269.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AM/B4070 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Amplitude (dB) | Accuracy +/-2 |
| Resolution Bandwidth (kHz) | 156.3 |
| Capture Limit | Dependent in Hard disk space |
| Max. Input (dbm) | - |
| Sweep Time | 64msec per 20MHz or 64m sec per channel |
| DC Power Voltage Supply (V) | 5 |
| Active Power (W) | 2 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan