Toptul Air Impact Wrench Heavy Duty (Kunci Sok Angin) KAHA3217 178mm 1pc

#Nomor SKU S020671952
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KAHA3217
Unit 1pc
Length (mm) 178
Blow per Minute (bpm) 3200
Piston Stroke (mm) 67
Chisel Shard (mm) 10
Overall Length (mm) 171
Net Weight (kg) 1.6
Air inlet (inch) 1/4
Min. Air Hose (inch) 3/4
Air Pressure (psi) 90
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2020
Terakhir Diperbaharui 05 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan